ムラテックKDS
ロッド巻取ケース
RWC120M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
181
181
212
トラスコ品番
722-9152
722-9152
722-9153
722-9154
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80161387
品番
RWC120M
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
適合
【ロッド】120幅用(10m/20m)
トラスコ品番
722-9152
幅(mm)
181
高さ(mm)
194
奥行(mm)
202
材質
ABS樹脂