初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器スタンド
消火器設置台 ハローキティベース
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80178360
品番
HKB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
インパクト大のキティちゃん型消火器ケースです。玄関やキッチンやリビングで見せる収納として楽しく防災に備えることができます。※本商品はケースのみです。消火器本体は別途お買い求めください。
材質
ABS
寸法(mm)
全幅242×奥行179×全高297、収納部:Φ97
質量(g)
820
対応機種
初田製作所ABC粉末消火器3型および住宅用消火器(ホースがついていないもの)※ホースのついた消火器は収納することができません
商品説明動画
ハローキティ消火器プロモーションビデオ
参考になった