ホワイトサム
ENDO角ケーキクーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80181677
品番
大
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーキの冷却、デコレーションやディスプレイ用など色々な場面で使用できます。線材を1本1本アルゴン点付けしているので丈夫です。
材質
18-8ステンレス(sus304)
形状
角型
ピッチ(mm)
アミ目:約11
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
600×400×20
線径(Φmm)
中線径:2、枠:6
注意
※ご使用後のステンレス製品は、塩分や油脂分を台所用洗剤で洗い落し、水気を十分に拭き取ってください。