ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
そうめん流し器 波乗りパンダ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80182255
品番
LD-285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パンダと一緒にそうめん流し
用途
電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質
桶・薬味入れ:AS樹脂、駆動部・底板:ABS樹脂、ナット:ステンレス鋼
寸法(mm)
(約)390×255×160
色
ブルー
本体質量(g)
(約)1110
生産国
中国