ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
StyleStorage 折りたためるステンレスシンクスライドラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80182280
品番
LD-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シンクの幅に合わせて伸縮できるスライドラック
用途
電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質
本体:ステンレス鋼、キャップ:シリコーンゴム
寸法(mm)
(約)405〜610×240×10
色
ワームグレー
本体質量(g)
(約)500
生産国
中国