ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
StyleStorage 冷蔵室スライド棚
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80182289
品番
LD-283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
高さ3段階、幅25〜35cmまで調節できる冷蔵室スライド棚
用途
電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質
サイドフレーム・棚板:ポリスチレン、すべり止め:シリコーンゴム
寸法(mm)
(約)250〜350×200×140
色
クリアブルー
本体質量(g)
(約)320
生産国
日本