ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
StyleStorage 回転トレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80182298
品番
LD-284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
冷蔵室の中だけではなく、棚や食卓など様々なシーンで活用できます。
用途
電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質
トレー・ベース:AS樹脂、止め具・べアリングホルダー:ポリプロピレン、すべり止めシート:熱可塑性エラストマー、ベアリング:ステンレス鋼
寸法(mm)
(約)245×245×40
色
クリアブルー
本体質量(g)
(約)293
生産国
日本