ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ドットリッチ ステンレス3層鋼フライパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80182325
品番
ND-243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
内面特別構造でこびりつきにくい熱伝導のよいステンレス3層鋼フライパン
用途
ガス・IHオール熱源対応
材質
材料の種類/本体:SUS304(0.5mm)+アルミニウム(1.3mm)+SUS430(0.5mm)、その他材料/ハンドル:フェノール樹脂、内面:ステンレス(特殊凸加工)、外面:ステンレス(ミラー仕上げ)
寸法(mm)
(約)453×274×89
サイズ(cm)
26
本体質量(g)
(約)1100
生産国
中国
表面処理(カラー)
ミラー