ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
早わざ仕切りフライパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80182334
品番
ND-651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
1度に3つの料理が作れる便利な仕切りフライパン
用途
ガス・IHオール熱源対応
材質
本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/ふっ素樹脂塗膜加工、底面/鉄・アルミニウム溶射加工、ハンドル/フェノール樹脂
寸法(mm)
(約)477×27×75
色
ブラック
本体質量(g)
(約)980
生産国
中国