アウトドアテーブル 折りたたみ 高さ2段階

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80185850 品番PS-4030(DW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性が高いポリスチレン素材でお手入れ簡単。リアルウッド柄。
天板と脚部が連動しているためワンアクションで開閉が可能。高さは2段階で調節可能。

用途アウトドアテーブル、レジャーテーブルとして。キャンプやアウトドアなどに。レジャー サイドテーブル ミニテーブル カフェテーブル バルコニーテーブル Campers Collection キャンパーズコレクション 材質フレーム:金属(スチール)、脚:金属(アルミニウム)、天板の表面材:ポリエチレン 質量(kg)1.95 耐荷重(kg)10 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42×32×36.5/52、収納:32×8.5×38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80185850 PS-4030(DW) 28660085 TAT-5630(MBK) タフライトアクションテーブル YAMAZEN(山善) タフライトアクションテーブル YAMAZEN(山善) 1台 6,698
欠品中
税込7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする