曜日別特売

アウトドアテーブル 折りたたみ 高さ2段階

アウトドアテーブル 折りたたみ 高さ2段階 - YAMAZEN(山善)

耐久性が高いポリスチレン素材でお手入れ簡単。リアルウッド柄。
天板と脚部が連動しているためワンアクションで開閉が可能。高さは2段階で調節可能。

用途
アウトドアテーブル、レジャーテーブルとして。キャンプやアウトドアなどに。レジャー サイドテーブル ミニテーブル カフェテーブル バルコニーテーブル Campers Collection キャンパーズコレクション
材質
フレーム:金属(スチール)、脚:金属(アルミニウム)、天板の表面材:ポリエチレン
質量(kg)
1.95
耐荷重(kg)
10
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
42×32×36.5/52、収納:32×8.5×38
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80185850PS-4030(DW)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80185850PS-4030(DW)28660085TAT-5630(MBK)PS-4030(DW) タフライトアクションテーブル YAMAZEN(山善) 28660085タフライトアクションテーブルYAMAZEN(山善)1台
¥6,698
税込¥7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする