シンク下収納 フリーラック2段 伸縮 (50-75cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80185859 品番 VR-303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンク下のサイズに合わせて使える伸縮タイプのフリーラック。
棚板は取り外しが可能なので、排水トラップを避けて棚が作れます。

用途シンク下収納、キッチン収納として。流し台下 洗面台下 整理ラック 収納ラック フライパン収納 食器棚 シンク下伸縮 二段 付属品トレーあり 材質【フリーラック】フレーム:スチロール樹脂、棚板・メネジ:ポリプロピレン、パイプ:スチール(PPコーティング)(樹脂部:ABS樹脂)【スライドトレー】トレー:ポリプロピレン、車輪:ポリアセタール タイプトレーあり 耐荷重(kg)1段あたり5 組立時間約10-20分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:50-75×30.3×39.8、スライドトレー:15.1×45×5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする