伸晃
伸晃の キッチン・調理用品
伸晃の キッチンラック・キッチン小物収納
伸晃の シンク下収納
シンク下収納 フリーラック2段 伸縮 (50-75cm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80185868
品番
VR-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シンク下のサイズに合わせて使える伸縮タイプのフリーラック。
棚板は取り外しが可能なので、排水トラップを避けて棚が作れます。
用途
シンク下収納、キッチン収納として。流し台下 洗面台下 整理ラック 収納ラック フライパン収納 食器棚 シンク下伸縮 二段
付属品
トレーなし
材質
棚板・メネジ:PP、フレーム:PS、パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ABS)
タイプ
トレーなし
耐荷重(kg)
1段あたり5
組立時間
約10-20分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
50-75×30.3×39.8