YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
ハンモック 自立式 高さ2段階 折りたたみ YAMAZEN キャンパーズコレクション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80185920
品番
FDH-200(BE)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高さ2段階調節可能
工具不要で簡単設営
キャリーバッグで持ち運び便利
自立式なので場所を選ばず使用可能
生地を取り付けしやすいカラビナ仕様
用途
お庭やアウトドアに。簡易チェアやベッドとしても。キャンパーズコレクション アウトドア キャンプ レジャー ハンモック 自立式 自立 折りたたみ コンパクト チェア
材質
フレーム:金属(スチール) / 張り材:ポリエステル、レーヨン、綿、他
質量(kg)
13.4
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納:132×17.5×14.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(High)265×89×110、(Low)218×91×97
取扱説明書:
(0.22MB)