電気ケトル 1.5L フィルター付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80185947 品番 YKPA-1215(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

空焚き防止機能搭載
本体二重構造で熱くならない
電源プレートは裏面コード収納可能
蓋が取り外せてお手入れ簡単
入切のみの簡単操作
注ぎ口にフィルター搭載

用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん 質量(kg)0.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 保証期間メーカー:1年間 最大容量(L)1.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
取扱説明書:(0.37MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80185956
2025-12-14
用途:
外現場で休憩タイムに使用します。
建設業・工事業

山善さんのケトルはモノタロウで3度目の購入になりますがコスパと使い易さが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする