つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の 予定表・活動表
作業工程パネル ご近隣の皆様へ No.3+No.4-S付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80186900
品番
GM-213
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品
ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個)
材質
樹脂・アルミ枠仕上
厚さ(mm)
23
寸法(mm)
H940×W1840
質量(kg)
約10.3
品番
GM-213-MT
入数
1台