曜日別特売
GM-213CL 作業工程パネル ご近隣の皆様へ No.3-CL+No.4-S付 つくし工房 80186918

 

GM-213CL 作業工程パネル ご近隣の皆様へ No.3-CL+No.4-S付 つくし工房 80186918
GM-213CL 作業工程パネル ご近隣の皆様へ No.3-CL+No.4-S付 つくし工房 80186918
GM-213CL 作業工程パネル ご近隣の皆様へ No.3-CL+No.4-S付 つくし工房 80186918

作業工程パネル ご近隣の皆様へ No.3-CL+No.4-S付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード80186918品番GM-213CL
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。

付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個)材質樹脂・アルミ枠仕上厚さ(mm)23寸法(mm)H940×W1840質量(kg)約8.3品番GM-213CL-MT入数1台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする