曜日別特売
FRP-12B【ワケあり】 救命浮器 日本救命器具 80218498

救命浮器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は人数など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
人数
12名
注文コード
80218498
品番
FRP-12B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,702
販売価格(税別)アウトレット
¥209,800¥98,820
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
1200
質量(kg)
17.6
人数
12名
型式承認番号
2693号
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
浮力:独立気泡発泡ウレタン
浮力(kg)
約196
高さ(m)
投下:18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする