曜日別特売
SSBBL-333【ワケあり】 シリコーン シーラント 積水フーラー 80218577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーン シーラント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本液色ブラック注文コード80218577品番SSBBL-333【ワケあり】
在庫数量:残り20点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,298販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)アウトレット
¥739599

防カビ剤入りです。
1成分形なので施工が簡単です。
オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。
接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。
プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。

用途
建築用・一般用
ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。
建築物における各種、内・外装の目地シール。
建築金物類における各種、ジョイント部のシール。
浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)液色ブラック内容量(mL)333主成分シリコーンポリマー伸び(%)390引裂強度(kg/cm)5タックフリータイム(分)20℃:10特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番146-8623危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g特性防カビ/耐久性/耐候性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする