富士低圧三相モータ(屋内用)

(13件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台出力(kW)0.4定格電圧(V)200/200-220注文コード80218629品番MLH8075P-4【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98018,980

【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)出力(kW)0.4電源三相定格電圧(V)200/200-220定格周波数(Hz)50/60取付方式フランジ取付枠番71M特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、上・下むき2方向可能、(口出線方式)端子箱なしラグ方式、(端子箱材質)プラスチック製質量(kg)9極数4使用温度範囲(℃)-20~+40寸法L(mm)262規格JIS、JEC、JEM軸受呼び番号運転側:6202ZZ、反運転側:6202ZZフレーム鋼板モータータイプ汎用モーター寸法S(mm)14j6寸法D(mm)131寸法T(mm)5寸法W(mm)5絶縁種別E本数(口出線)3本寸法Q(mm)30回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)寸法U(mm)3塗装色マンセルN5(灰色)始動方式直入始動寸法QR(mm)0.5外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)寸法KL(mm)86設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと寸法LB(mm)110j6寸法LC(mm)160寸法LZ(mm)10寸法KD(mm)12×15寸法KG(mm)110寸法LA(mm)130寸法LE(mm)3.5寸法LG(mm)10寸法LL(mm)232寸法LN(mm)4寸法LR(mm)30時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-03
用途: ギアポンプ用動力
製造業

前のポンプの故障により急遽必要となりました。注文から到着まで早く、業務に支障なく原状回復が出来助かりました。

2026-03-21
用途: モーターが壊れたので交換

何の問題も無し。
交換しても今までと同じように作業できています。
また壊れたときは、同じものを注文しようと思います。

2025-04-11
用途: モーターを動かすために使用
三晃アグリサービス株式会社製造業

問題無く使えます。しかし、粉塵が多い場所で使用するため、モーターから直接リード線が出ている商品を希望します。そのような商品はもう作らないのですか?

2024-11-11
用途: 木工用機械
シブテックその他業種

速やかな納期で、ユーザー様にも喜んで頂き大変感謝です。

対象商品 : 18816315
2024-09-07
用途: 機械のメンテナンス

JIS規格品なので、安心してつかえます。今回は安く買えてよかったです。

対象商品 : 18816315
2024-07-24
用途: かくはん機
大積五十嵐養鯉場農・林・水産業

問題なく交換できました。急ぎだったので配送が早く助かりました。

対象商品 : 18816324
2023-07-04
用途: 扇風機用

工場内で使用する扇風機用に購入。特に問題ありません。

対象商品 : 18816324
2022-12-13
用途: 研磨用機械のモーター
製造業

埃がすごく発生する場所で使用していますが、問題なく使用できています。同様のモーターを複数使用していますので、交換が必要になった場合は、また注文しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする