用途屋内用商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様フリッカ回数:-使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)定格電圧 DC V24使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)20引張強度(N)リード線:29.4(Min)使用電圧範囲(V)19.2~28.8定格電流(mA)8音色ヴー音量(dB)80±15(前方1m 25℃定格電圧)動作電流(mA)15(25℃定格)