Kartell(カルテル)
サンプル瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
2.5
注文コード
80219180
品番
731【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,898
¥
6,398
バスケットに入れる
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
2.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
TGK品番
198-19-12-02
材質
PE(ポリエチレン)
直径×長さL(Φmm×mm)
14×31.5
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
※ホルマリン液にはご使用頂けません。