メイン画像
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングSUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・適合チューブ外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形状
エルボ
注文コード
80219505
品番
PL603SUS【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,026
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
2,798
バスケットに入れる
薬品の雰囲気内で使えるワンタッチ継手です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
558-5719
材質
SUS304
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
適合ねじ
R3/8
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水、その他薬品など
適合チューブ外径D(Φmm)
6
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。