EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 80220038

EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 80220038
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 80220038
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 80220038
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 80220038
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 80220038
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 80220038
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 80220038
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 80220038
EZ37A5X-B【ワケあり】 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 80220038

工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台付属品フロアノズル(黒)、すきまノズル(黒)、ワンタッチブラシ(黒)、延長管(黒)、ダストケース、すきまノズルホルダ(黒)、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット(サイクロン用)、保護フィルター注文コード80220038品番EZ37A5X-B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,98023,980

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1
ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。
水洗いできるサイクロンユニット
隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ
ローラータイプの新設計フロアノズル
18Vも14.4Vも使えるデュアル式

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)本体吸込仕事率(W)(14.4V)強:20 標準:9、(18V)強:35 標準:9集塵容量(L)0.25連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)1.15適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)付属品フロアノズル(黒)、すきまノズル(黒)、ワンタッチブラシ(黒)、延長管(黒)、ダストケース、すきまノズルホルダ(黒)、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット(サイクロン用)、保護フィルター特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容本体のみ集塵方式サイクロン式商品タイプ本体のみ
注意
※1:ごみフィルター掃除頻度がメーカー従来比1/6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55669408
2022-06-08
用途: 屋内~車内の清掃までコレ1台で済ませます
農・林・水産業

憧れのパナ製充電式クリーナーをついに購入しました!バッテリーはドリル用の14.4Vがありましたので、コチラの本体のみを選択。普段は他社の10.8Vの充電式クリーナーにお世話になってましたが、バッテリーアップのせいか流石にコチラの方がよく吸ってくれます。しかも流行のサイクロン式で、透明ダストカップ採用のお陰で、吸い取ったゴミが見えるのがイイですね。バッテリー以外の付属品は全て揃っており、中々お買い得です。今度は18Vのバッテリーでも試してみたいと思います。

対象商品 : 55669399
2021-01-29
用途: 工事後清掃時
建設業・工事業

吸引力は申し分ないが、木くずなどは、吸うと根詰まりしてまうので、粉塵などでは使えると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする