曜日別特売
LXAH99314SPB-JP センタードリル(鉄鋼用) LENOX(レノックス) 80224816

LXAH99314SPB-JP センタードリル(鉄鋼用) LENOX(レノックス) 80224816
LXAH99314SPB-JP センタードリル(鉄鋼用) LENOX(レノックス) 80224816
LXAH99314SPB-JP センタードリル(鉄鋼用) LENOX(レノックス) 80224816
LXAH99314SPB-JP センタードリル(鉄鋼用) LENOX(レノックス) 80224816
LXAH99314SPB-JP センタードリル(鉄鋼用) LENOX(レノックス) 80224816
LXAH99314SPB-JP センタードリル(鉄鋼用) LENOX(レノックス) 80224816
LXAH99314SPB-JP センタードリル(鉄鋼用) LENOX(レノックス) 80224816

センタードリル(鉄鋼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80224816
品番
LXAH99314SPB-JP
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

穴あけの際にドリルの位置決めを正確に行い、精度の高い穴あけが可能です。
独自のステップビット設計により、ホールソーの引っかかりが少なくなり、センタードリルの破損を最大50%減少します。(LENOX従来品比べ)
先端部とステップ部の2段構造により、切削時のバリ発生が抑えられ、仕上がり面がきれいです。
押し込みやすいステップ形状で木材穴あけ作業に最適です。
全てのLENOXホルソーに使用可能です。

用途
金属、プラスチック、木材などの穴あけ作業に
適合
【アーバー】T1779774(1L)、T1779801(2L)、T1779802(3L)、T1779804(5L)、T1779805(6L)、LXAH9938PBM(S5L)、LXAH9912PBM(S2L)
全長(mm)
87
注意
※35mm以上のバイメタルホールソーで使用する際にセンタードリルが長い場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする