- 材質
- 天板:パーティクルボード・メラミン化粧板、本体:スチール(粉体塗装)
- 質量(kg)
- 43.3
- 色
- 本体/ブラック、天板/アッシュブラウン
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1000×700×720
- 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 【センター】504×400×35【上段】317×415×100【中段】317×415×190【下段】317×440×290
- 付属品
- カギ2本、仕切板(大・中)各1枚、ペントレー1個
- 幅(mm)
- 1000
- 高さ(mm)
- 720
- 奥行(mm)
- 700
- 機能
- コード落とし、オールロック
- 天板厚さ(mm)
- 30
- 天板部均等耐荷重(kg)
- 120
- 脚部構造
- アジャスター