曜日別特売

43型インタラクティブ投影型静電容量タッチモニター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80229016
品番
ET4304L-2UWA-7-MT-ZB-GY-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。
モニターは最大解像度1920×1080のフルHD対応42.5型ワイドTFT-LCDを採用。
縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmに対応。
タッチパネルは投影型静電容量方式を採用。
投影型静電容量方式はタッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。
UL 等の安全規格、VCCIやCEマーキング等のEMC規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。

仕様
●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合
ピッチ
0.4902mm×0.4902mm
寸法
42.5型
表面処理
グレア
最大消費電力(W)
47
コントラスト比
4000:1
輝度
430cd/m2
表示色
1,677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
上下左右各89°
応答速度
8ms
入力端子
HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1
スピーカー
あり 8W×2
出力端子
USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
投影型静電容量方式
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
42.5
パネル駆動方式
TFT

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする