43型インタラクティブ投影型静電容量タッチモニター
デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。
モニターは最大解像度1920×1080のフルHD対応42.5型ワイドTFT-LCDを採用。
縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmに対応。
タッチパネルは投影型静電容量方式を採用。
投影型静電容量方式はタッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。
UL 等の安全規格、VCCIやCEマーキング等のEMC規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。
- 仕様
- ●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合
- ピッチ
- 0.4902mm×0.4902mm
- 寸法
- 42.5型
- 表面処理
- グレア
- 最大消費電力(W)
- 47
- コントラスト比
- 4000:1
- 輝度
- 430cd/m2
- 表示色
- 1,677万色
- 解像度
- 1920×1080ドット
- 視野角
- 上下左右各89°
- 応答速度
- 8ms
- 入力端子
- HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1
- スピーカー
- あり 8W×2
- 出力端子
- USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- タッチパネル方式
- 投影型静電容量方式
- アスペクト比
- 16:9
- モニターサイズ
- 42.5
- パネル駆動方式
- TFT
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ














