PROGRIP ハードGELシリーズ 718-RAタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80245736 品番 16857
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

MotoGPライダーが実際に使用している耐摩耗性モデルのハンドルグリップ。
ハードなスロットルやクラッチ操作でも摩耗しにくいハード素材のアウターラバー採用。
インナー側も少し硬度を上げることでハンドルとの密着製を高めています。
スポーツタイプにおすすめです。
エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
【PROGRIP(プログリップ)】
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。
MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。

用途
Φ22.2mmハンドル用グリップ
グリップ長:122mm、内径(左/右):22mm/25mm
エンド貫通タイプ
ハードなスロットルやクラッチ操作でも摩擦しにくいハードゲルを使用
MotoGPライダーが実際に使用しているハードタイプ
材質ハードゲル 長さ(mm)122 ブラック/ブルー タイプエンド貫通 内径(mm)22/25(左右)
注意
※ ハードGELの材質は溶剤に弱いため、エポキシ樹脂製の専用グリップボンドをご使用ください。メーカーグリップ接着剤(品番:93129)をおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする