PROGRIP スタンダードシリーズ 715-OEタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80245788 品番40255
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ほどよい握り心地のシングルラバー。
ブラックカラーのスタンダードなデザインが多くのバイクにマッチ。
エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
【PROGRIP(プログリップ)】
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。
MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。

用途
Φ22.2mmハンドル用グリップ
グリップ長:122mm、内径(左/右):22mm/25mm
エンド貫通タイプ
ほど良い握り心地のスタンダードラバー
シンプルなデザインが多くのバイクにマッチ
材質スタンダードラバー 長さ(mm)122 ブラック タイプエンド貫通 内径(mm)22/25(左右)
注意
※ 商品名は715ですが、グリップ本体の刻印は718になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする