PROGRIP スタンダードシリーズ 780タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80245815 品番24143
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ほどよい握り心地のシングルラバー。
ブラックカラーのスタンダードなデザインが多くのバイクにマッチ。
エンド非貫通でバーエンドを付けないタイプ。
【PROGRIP(プログリップ)】
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。
MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。

用途
Φ22.2mmハンドル用グリップ
グリップ長:125mm、内径(左/右):22mm/25mm
エンド非貫通タイプ
ほど良い握り心地のスタンダードラバー
バーエンドを付けないビンテージタイプ向きのデザイン
材質スタンダードラバー 長さ(mm)125 ブラック タイプエンド非貫通 内径(mm)22/25(左右)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
オートバイのレストア
その他業種

W1Sのハンドルグリップが朽ちてしまっていました。復刻版のグリップは高価格なのでオリジナルによく似たのがないか探していたところ、ちょうどええ感じのがあったので注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする