PROGRIP スタンダードシリーズ 714タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80245824 品番21548
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ほどよい握り心地のシングルラバー。
ブラックカラーのスタンダードなデザインが多くのバイクにマッチ。
エンド非貫通でバーエンドを付けないタイプ。
【PROGRIP(プログリップ)】
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。
MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。

用途
Φ22.2mmハンドル用グリップ
グリップ長:125mm、内径(左/右):22mm/25mm
エンド非貫通タイプ
ほど良い握り心地のスタンダードラバー
バーエンドを付けないラリー(アドベンチャー)タイプ向きのデザイン
材質スタンダードラバー 長さ(mm)125 ブラック タイプエンド非貫通 内径(mm)22/25(左右)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする