DAYTONA COZYシート(COMP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80245919 品番 48202
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

純正に近い形状ながらライダー部分を削ってスリムにし、座面を約20mmダウンさせたローダウンシート。
ウレタン形状や表皮は純正のフォルムに近づけることで、あからさまな「ローダウン感」を感じさせません。
一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくい。
シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を流用し、車載工具の取り付けも可能。
フレームとの接点にはクッションゴムを貼り付けてあり、車体側を傷つけない仕様です。

用途
適合車種:GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59]
純正のフォルムに近いローダウン感がなく、純正比約20mmダウン
一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい
シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を使用
フレームと接点にはクッションゴム付きで車体側の傷付け防止
適合GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] プレーン/ブラック
注意
※ 取り付けには純正のシート金具を使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする