高速オーブン 44リットルタイプ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80289949 品番NDR601CSTK
参考基準価格(税別)¥286,300 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

毎日の献立を豊かに
ガスの炎だからスピーディー&パワフル
ガスオーブンは立ち上がりが早く、強い火力で一気に過熱。ハイパワーでスピーディーに焼き上げます。また焼くだけでなく、「煮る」「蒸す」など多彩な調理法が楽しめて、毎日の献立が充実。脱脂効果や少ない油で揚げものに仕上げるなど、ヘルシー調理ができます。
<調理性能>
ツインファン過熱機構、イースト発酵
<操作・お手入れ性能>
ネクストサイン、省エネ設計

付属品角皿(2枚)、丸皿(1枚)、焼網(1枚) 高さ(mm)排気口側:545〜655 外形寸法W598 x D550 x H525〜635 mm ガスの種類12A・13A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:355×395×255 庫内容量(L)44 入数1台
関連資料:納入仕様図(0.27MB)
注意
※ビルトインガスコンロがノーリツまたはハーマン製である必要がございます。ご注意ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする