付属品USB Type-AtoC 変換コネクタ、取扱説明書(保証書付き)
仕様HDMI入力:Standard HDMI 1.4、2K(2560×1440)60Hz、1080P(1920×1080)60/50Hz、720P(1280×720)60/50Hz
電源5V(USB)
本体質量(g)約45(ケーブル含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×58×14
メモリー128MB+16MB ROM
使用CPUDual-core 1.0GHz Arm Cortex-A7
適合車種有線Apple CarPlay対応のディスプレイオーディオ搭載車
OSLinux
Wi-Fi○(Only for update)