パッケージ画像

5800 360°録画ドライブレコーダーミラーBALUCE360 BALUCE360 大橋産業(BAL) 80294745 5800 360°録画ドライブレコーダーミラーBALUCE360 BALUCE360 大橋産業(BAL) 80294745 5800 360°録画ドライブレコーダーミラーBALUCE360 BALUCE360 大橋産業(BAL) 80294745 5800 360°録画ドライブレコーダーミラーBALUCE360 BALUCE360 大橋産業(BAL) 80294745 5800 360°録画ドライブレコーダーミラーBALUCE360 BALUCE360 大橋産業(BAL) 80294745 5800 360°録画ドライブレコーダーミラーBALUCE360 BALUCE360 大橋産業(BAL) 80294745

360°録画ドライブレコーダーミラーBALUCE360 BALUCE360

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80294745 品番5800
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ミラー型ドライブレコーダー+360°カメラ
360度カメラ+セパレート型前後カメラ搭載で、前後左右の死角を軽減
車両後退時に「広域画像」と「ズーム画像」の2画面を表示して駐車をサポート
「ズーム設定」と「緊急録画モード」を瞬時にワンタッチで操作できるアイコンを搭載
VCCIの最も厳しいクラスBに適合し、電波干渉をより軽減
5種類の表示モードを搭載
液晶ディスプレイは"低反射ガラス"を採用、画面が明るく映り込みが少ない。

仕様10.88V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1920x480) 使用電圧(V)DC12/24V 記録媒体microSDカード(8〜256GB)Class10推奨 保証期間1年(消耗品は除く) 視野角【360°】対角226°/水平226°/垂直226°【フロントカメラ】対角136°/水平115°/垂直61°【リア】対角140°/水平112°/垂直60° F値【360°】F2.0【フロントカメラ】F2.0【リア】F1.8 画素数【360°】360万画素 STARVISセンサー【フロントカメラ】200万画素 STARVISセンサー【リア】200万画素 STARVISセンサー フレームレート【360°】27.5fps【フロントカメラ】27.5fps【リア】25fps 動作温度範囲(℃)-10〜60
注意
※本製品を使用中の交通事故、交通違反に関しては、メーカーは一切の責任を負いかねます。安全運転を心がけてください。
※記録された映像やデータの損傷、破損による損害について、メーカーは一切その責任を負いかねます。
※本製品は全ての状況においての映像を記録するものではありません。また、事故の証拠として効力を保証するものではありません。
※本製品を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故などの損害について、メーカーは一切責任を負いかねます。
※リヤガラスにフィルムが貼られている場合、正常な映像を記録できないため、リヤカメラは室内に取り付けないでください。フィルムが貼られている場合、リヤカメラは車外に取り付けてください。
※本製品は日本国内での使用を目的として設計・製造されています。海外での使用はできません。
※本製品はDC12V/ DC24V車(マイナスアース車)専用です。他の電圧で使用しないでください。
※配線・取り付け/取り外しは、専門の技術者に依頼・相談してください。取り付けと配線は専門技術と経験が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする