曜日別特売
- キングタライ 丸型105L栓付 ブルー サンコープラスチック 80307450

キングタライ 丸型105L栓付 ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(12個)
注文コード
80307450
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど、様々な用途でご使用できます。
ホースジョイナー付きで便利。

材質
本体/PE 水抜き栓/エラストマー
色
ブルー
外形寸法(mm)
Φ754×高さ324
容量(L)
105
内径×高さH(Φmm×mm)
682×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする