サンコープラスチック
キングタブ 角型36L ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(28個)
注文コード
80307538
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
アウトドアやガーデニング、野菜洗いやおもちゃの整頓など。
材質
PP
色
ブルー
外形寸法(mm)
幅500×奥行375×高さ290
容量(L)
36
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×220×270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません