サンコープラスチック
キングタライ丸105L ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
80307556
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど、様々な用途でご使用できます。
ホースジョイナー付きで便利。
材質
PE
色
ブルー
外形寸法(mm)
Φ754×高さ324
容量(L)
105
内径×高さH(Φmm×mm)
682×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません