曜日別特売
- タフタライ 52型 32L ブルー サンコープラスチック 80307651

タフタライ 52型 32L ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
80307651
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

頑丈設計でサイズバリエーションが豊富

材質
PE
色
ブルー
容量(L)
32
寸法(Φ×高さH)(mm)
580×180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする