画像準備中

DSG-005シリーズ電磁切換弁

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 位置数2 注文コード80308474 品番DSG-005-2B3-D12-40【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥19,9003,598
この商品はスプール形式・位置数など57種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 最高使用圧力(MPa)25 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様リード線形 電圧(V)DC12 位置数2 接続方式サブプレート取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)15 スプールばね形式スプリングオフセット バルブ種類電磁制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02624353
2018-03-16
用途:
油圧機器のソレノイドバルブ交換。

油圧機器のメーカーに注文したのですが、アッセン交換でないと部品の供給は無いと言われモノタロウで検索注文になりました。納期をもう少し早くして欲しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする