パッケージ画像

1FMR31102AE マジックライス ななこめっつ サタケ 80310924 1FMR31102AE マジックライス ななこめっつ サタケ 80310924

マジックライス ななこめっつ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(70g×20個) 注文コード80310924 品番1FMR31102AE
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,610
販売価格(税別)
8,898

7年間の長期御保存が可能です。
調理時に注水量を変えることによって、ごはんと増水の2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
優しい味が人気のわかめご飯です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

付属品スプーン1個 質量(g)82 種類わかめご飯 寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×160×マチ80 保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温保存して下さい。 原材料うるち米(国産)、わかめ、調味顆粒(食塩、酵母エキス)、調味料(アミノ酸等)、酸味料 保存期間(年)7 グリーン購入法適合 栄養成分【1袋(70g)あたり】エネルギー:264kcal、たんぱく質:5.5g、脂質:0.9g、炭水化物:58.9g、食塩相当量:1.4g
注意
※本品に使用してるわかめは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする