80031803 紙パンツの上からはく下着 日本製 綿100% 抗菌防臭 秋冬 紳士用 ケアファッション 80311168

 

80031803 紙パンツの上からはく下着 日本製 綿100% 抗菌防臭 秋冬 紳士用 ケアファッション 80311168
80031803 紙パンツの上からはく下着 日本製 綿100% 抗菌防臭 秋冬 紳士用 ケアファッション 80311168
80031803 紙パンツの上からはく下着 日本製 綿100% 抗菌防臭 秋冬 紳士用 ケアファッション 80311168

紙パンツの上からはく下着 日本製 綿100% 抗菌防臭 秋冬 紳士用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード80311168品番80031803
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

『紙パンツの上からはく下着 日本製 綿100% 抗菌防臭 秋冬 紳士用 GY』は、ズボン着用時や外出時に紙パンツの上からはく紳士用の下着です。外出時に紙パンツを着用する場合、下着の上に重ねて着用することで、より安心感を得ることができます。寝ている間に尿漏れが心配な方にもおすすめです。股上深めなので、紙パンツもスッポリ入ります。大きめのマチ付きです。肌触りの良い素材で作られているので、快適な着用感が実現されています。洗濯できるので、衛生的に使用できます。

用途ズボン着用時や外出時に。仕様ウエストゴム交換可否:可、94~104グレーサイズLLタイプ前閉じタイプ対象紳士適応ウエスト(cm)94~104
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする