80031801 紙パンツの上からはく下着 日本製 綿100% 抗菌防臭 秋冬 紳士用 ケアファッション 80311186 80031801 紙パンツの上からはく下着 日本製 綿100% 抗菌防臭 秋冬 紳士用 ケアファッション 80311186 80031801 紙パンツの上からはく下着 日本製 綿100% 抗菌防臭 秋冬 紳士用 ケアファッション 80311186

紙パンツの上からはく下着 日本製 綿100% 抗菌防臭 秋冬 紳士用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80311186 品番 80031801
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

『紙パンツの上からはく下着 日本製 綿100% 抗菌防臭 秋冬 紳士用 GY』は、ズボン着用時や外出時に紙パンツの上からはく紳士用の下着です。外出時に紙パンツを着用する場合、下着の上に重ねて着用することで、より安心感を得ることができます。寝ている間に尿漏れが心配な方にもおすすめです。股上深めなので、紙パンツもスッポリ入ります。大きめのマチ付きです。肌触りの良い素材で作られているので、快適な着用感が実現されています。洗濯できるので、衛生的に使用できます。

用途ズボン着用時や外出時に。 仕様ウエストゴム交換可否:可、76〜84 グレー サイズM タイプ前閉じタイプ 対象紳士 適応ウエスト(cm)76〜84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする