阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
ペンタシール(PS)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80311430
品番
PS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥310
販売価格(税別)
¥
282
バスケットに入れる
ロッド用
材質
RN906
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
3
外径(Φmm)
6
寸法D(mm)
6
寸法l(mm)
1.5
寸法GA(mm)
2.5
寸法GB(mm)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応