阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SDBスクレーパ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80311764
品番
SDB-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は709円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥708
販売価格(税別)
¥
644
バスケットに入れる
ロッド用
材質
RN819
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
10
外径(Φmm)
20
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
3.5
寸法C(mm)
16.9
寸法D1(mm)
21
寸法D2(mm)
19.8
寸法l(mm)
2
寸法G(mm)
5
寸法h(mm)
4.8
寸法m(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応