コイルスクレーパ(MDH)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80311859 品番 MDH-35
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ロッド用

材質C5191W 寸法d(mm)35 寸法A(mm)2 寸法t(mm)1.1 外径(Φmm)39.7 寸法D(mm)39.7 寸法d1(mm)37 寸法d2(mm)36 寸法G(mm)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする