阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
コイルスクレーパ(MDH)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80311868
品番
MDH-71
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,270
販売価格(税別)
¥
2,064
バスケットに入れる
ロッド用
材質
C5191W
寸法d(mm)
71
寸法A(mm)
3
寸法t(mm)
1.55
外径(Φmm)
80
寸法D(mm)
80
寸法d1(mm)
74
寸法d2(mm)
72
寸法G(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応