阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PWLベアリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312419
品番
PWL-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,102
販売価格(税別)
¥
1,002
バスケットに入れる
ピストン用
材質
PN104
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
85
寸法t(mm)
2
外径(Φmm)
100
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
5
寸法D1(mm)
98.5(14MPa以下)、99.2(21MPa以下)
寸法W(mm)
24
寸法d1(mm)
96
寸法G(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応