日本緑十字社
日本緑十字社の コピー用紙/ラベルシール
日本緑十字社の 情報保護ラベル/セキュリティシール
改ざん防止ラベル 赤(OPENED VOID)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
80314485
品番
262048
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
改ざん防止に。
ラベル再使用の防止に。
製品の荷抜き防止に。
仕様
ラベル1枚辺り(mm):19幅×55、390枚1巻、転着タイプ
材質
PET
厚さ(mm)
0.065
色
赤
質量(g)
78
表示内容
OPENED VOID